MAGIQ(東京堂)
ブランポピーブーケ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
クリーム
分類
マム 菊
花径(cm)
8
長さL×幅W(cm)
60×20
材質
ポリエステル
内容量
1束
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
76485387
FM008726
¥2,580
¥
2,498
¥2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
2025年
12月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください