MAGIQ(東京堂)
プリマディローズ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
ローズ ばら
花径(cm)
3~4.5
長さ(cm)
L:32
材質
再生PET由来ポリエステル
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
ココアモーブ
ダークピンク
ピンク
ピーチ
ホワイト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76485527
FM300292-004
イエロー
¥780
¥
729
¥802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76485536
FM300292-006
ピーチ
¥780
¥
729
¥802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76485545
FM300292-018
ココアモーブ
¥780
¥
729
¥802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76485518
FM300292-002
ピンク
¥780
¥
729
¥802
(税込)
取扱停止中
返品不可
76485554
FM300292-052
ダークピンク
¥780
¥
729
¥802
(税込)
取扱停止中
返品不可
76485509
FM300292-001
ホワイト
¥780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください