MAGIQ(東京堂)
ブルームライラック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
ライラック ストック
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20742394
FW022361-012
ライラック
-
PVC ポリ塩化ビニール、ポリエチレン
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76485728
FW022361-011
ラベンダー
花房丈:12~14×L68
PVC、ポリエチレン
¥3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください