モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙

モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 - BUSICOM(ビジコム)モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 - BUSICOM(ビジコム)モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 - BUSICOM(ビジコム)モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 - BUSICOM(ビジコム)モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 - BUSICOM(ビジコム)モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 - BUSICOM(ビジコム)
(4件のレビュー)

このロール紙は、コアレス(芯なし)です。
モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。

種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)20内径(Φmm)8外径(Φmm)40包装1巻毎に黒ポリ包装紙厚(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応芯の有無無し紙幅(mm)58
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76489763ST584008-5S1パック(5巻)
オープン
839
923(税込)
当日出荷
76489754ST584008-20S1箱(20巻)
オープン
2,288
2,517(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76489754
2025-12-14
用途: レジ
有限会社サムズハートサービス業

印字もクリアで、また紙質もとても良く使いやすいです

2023-09-13
用途: クレジットカードの決済
その他業種

ソフトバンクのPAXと言う端末にも使用可能で安価でとてもよかった!

2が参考にしています
対象商品 : 76489754
2024-02-04
用途: タクシーメーター用に
株式会社フリーゲン医療・福祉・介護関連業

若干長いですが販売店で購入するより安い、物は全然悪くないのでリピートしたいと思います。

対象商品 : 76489763
2023-10-31
用途: 印字
株式会社エフテイエス運輸・通信業

特に問題ありません。印字も普通にできるし、遜色なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする