曜日別特売

モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙

モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 - BUSICOM(ビジコム)モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 - BUSICOM(ビジコム)モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 - BUSICOM(ビジコム)モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 - BUSICOM(ビジコム)
(1件のレビュー)

このロール紙は、国内原紙を使用し、日本国内で加工した高品質商品です。
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。

種別感熱紙幅(mm)58内径(Φmm)12包装1巻毎に黒ポリ包装紙厚(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58内容量1パック(6巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76489788ST584012-6K40
オープン
889
978(税込)
当日出荷
76489797ST585012-6K50
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76489797
2023-05-30
用途: スター精機mPOPでの使用
製造業

スターターセットに付属していたので、無くなりかけたので購入しました。
使用感では不便が何もないので継続使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする