ADAL(アダル)
テーブル ロジャー
インダストリアルデザインを意識した黒皮仕上の脚が特徴的なテーブル。
ヴィンテージ感漂う空間におすすめです。
用途
カフェテーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×750×720
材質(天板)
オーク染色ウレタン
材質(脚部)
スチール黒皮調
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※天板と脚は別梱包で出荷致します。脚を天板にビス止めする組立作業が発生します。
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76490165
T3511-60T1
01色ナチュラル
01色
¥118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76490174
T3511-60T4
04色ブラウン
04色
¥118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76490183
T3511-60T5
05色モカブラウン
05色
¥118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください