木製椅子 ジャック

木製椅子 ジャック - ADAL(アダル)木製椅子 ジャック - ADAL(アダル)木製椅子 ジャック - ADAL(アダル)木製椅子 ジャック - ADAL(アダル)木製椅子 ジャック - ADAL(アダル)木製椅子 ジャック - ADAL(アダル)木製椅子 ジャック - ADAL(アダル)木製椅子 ジャック - ADAL(アダル)

どんな空間にも合うスタンダードな形が人気のカジュアルチェア。
座面は合板シートタイプとシートパッドタイプから選べます。

用途木製椅子寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×530×770材質オーク材グリーン購入法適合内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
張地
座面高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76490409W6033-10T1T1スモーキーナチュラルN.C.125460シートパッドタイプ
41,500
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76490418W6033-10T2T2チョコレートブラウンN.C.125460シートパッドタイプ
41,500
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76490427W6005-10T1T1スモーキーナチュラル-440合板シートタイプ
29,500
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76490436W6005-10T2T2チョコレートブラウン-440合板シートタイプ
29,500
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする