曜日別特売

チェア エンフォールド キャスター脚

チェア エンフォールド キャスター脚 - ADAL(アダル)チェア エンフォールド キャスター脚 - ADAL(アダル)チェア エンフォールド キャスター脚 - ADAL(アダル)チェア エンフォールド キャスター脚 - ADAL(アダル)チェア エンフォールド キャスター脚 - ADAL(アダル)

「包む」をコンセプトに設計。移動しやすく、レイアウト変更にもスムーズに対応できるキャスター脚は、ミーティングにもコワーキングにも使い勝手抜群です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×620×830材質(シェル)モールドウレタンフォームベースアルミダイキャスト張地カプリス5座面高さ(mm)450グリーン購入法適合内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76490488M1005-1WK
88,000
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,500/税込¥8,250
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする