【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY451B02(リターン式)
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)25.2
バッテリー容量(Ah)13200
色ベージュ
サービス分類リサイクル・リビルト
内容量1個
注意
※お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になりますのでご確認の程よろしくお願いします。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※リフレッシュ後の容量については、交換するセルの容量であり、残量表示を保証するものではありません。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※お預かりしたバッテリーが破損していたり、接触部に不具合があった場合は、リサイクルできない場合もあります。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |