ユーエイキャスター
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー式
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。
用途
重量運搬作業時に使用する台車
材質(車輪)
高強度ウレタン、アルミダイカストホイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
ストッパー
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76491714
PMS-150AUULB(R)
150
150
350
ダブルストッパー(回転+旋回)
120×120
112×50(100×56)
198
単輪
38
アルミダイカスト
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76491723
PMS-150AUULB(L)
150
150
350
ダブルストッパー(回転+旋回)
120×120
112×50(100×56)
198
単輪
38
アルミダイカスト
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76491854
PMS-200AUULB(R)
200
200
400
ダブルストッパー(回転+旋回)
144×144
120×120(105×105)
250
単輪
45
アルミダイカスト
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76491863
PMS-200AUULB(L)
200
200
400
ダブルストッパー(回転+旋回)
144×144
120×120(105×105)
250
単輪
45
アルミダイカスト
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください