ケイユーシステム
杭太郎 48.6Φ
繰り返し使用可能で、カエリが出来にくくサビにも強いです。
用途
土木工事・建築工事フェンスや安全鋼板の設置に。
太さ(mm)
48.6
結束本数
100
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76497113
6300021128
1100
実寸:1145
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76497129
6300021129
1500
実寸:1545
4.02
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。