ACE(エース)
モリギン 巾広金折
巾広で肉厚なのでしっかり固定できます。
用途
木製の板材の固定や補強に。
材質
鉄
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
仕上
寸法A(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
穴径(Φmm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76495729
-
40
ユニクロメッキ
40
30
3
4.5
6
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76495738
-
60
ユニクロメッキ
60
40
3
5
6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76495747
-
90
ユニクロメッキ
90
60
3.5
4.5
6
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76495756
-
120
ユニクロメッキ
120
60
4.5
4.5
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76495765
-
150
ユニクロメッキ
150
60
4.5
4.5
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76495774
-
180
ユニクロメッキ
180
60
4.5
4.5
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76495783
-
40
黒塗装
40
30
3
4.5
6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76495799
-
60
黒塗装
60
40
3
5
6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76495808
-
90
黒塗装
90
60
3.5
4.5
6
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76495817
-
120
黒塗装
120
60
4.5
4.5
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76495826
-
150
黒塗装
150
60
4.5
4.5
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76495835
-
180
黒塗装
180
60
4.5
4.5
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76495844
-
40
白塗装
40
30
3
4.5
6
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76495853
-
60
白塗装
60
40
3
5
6
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76495869
-
90
白塗装
90
60
3.5
4.5
6
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76495878
-
120
白塗装
120
60
4.5
4.5
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76495887
-
150
白塗装
150
60
4.5
4.5
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76495896
-
180
白塗装
180
60
4.5
4.5
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76495905
-
40
ブロンズ塗装
40
30
3
4.5
6
オープン
取扱い終了
返品不可
76495914
-
60
ブロンズ塗装
60
40
3
5
6
オープン
取扱い終了
返品不可
76495923
-
90
ブロンズ塗装
90
60
3.5
4.5
6
オープン
取扱い終了
返品不可
76495939
-
120
ブロンズ塗装
120
60
4.5
4.5
10
オープン
取扱い終了
76495948
-
150
ブロンズ塗装
150
60
4.5
4.5
10
オープン
取扱い終了
返品不可
76495957
-
180
ブロンズ塗装
180
60
4.5
4.5
10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください