ACE(エース)
モリギン ステンリブ付き巾広金折(ボルト穴)
SUS304ステンレス製の巾広金折です。リブ付きなので強度があります。ボルトでの取り付けも可能です。
用途
木製の板材の固定や補強に。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル仕上げ
板厚(mm)
1.8
ボルト穴径(Φmm)
10
穴数
4
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76496009
-
40
40
30
ビス:4
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
76496018
-
60
60
40
ビス:4.5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76496027
-
75
75
50
ビス:5
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496036
-
90
90
60
ビス:4.5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください