ACE(エース)
モリギン ユニクロ特厚巾広金折(ボルト穴)
板厚6ミリの金折です。ボルトでの取り付けも可能です。
用途
木製の板材の固定や補強に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
60
板厚(mm)
6
穴径(Φmm)
ビス:5.4
ボルト穴径(Φmm)
15×25
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76496079
-
90×90
90
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
76496088
-
125×125
125
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496097
-
150×150
150
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください