ACE(エース)
モリギン アルミ金折
アルミ素材の金折です。
用途
木製の板材の固定や補強に。
材質
アルミ
仕上
塗装
寸法B(mm)
25
板厚(mm)
4
穴径(Φmm)
5
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
色
寸法A(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76496106
-
45
シルバー
45
4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496124
-
75
シルバー
75
4
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496133
-
90
シルバー
90
6
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496149
-
120
シルバー
120
6
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496158
-
45
ブロンズ
45
4
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496167
-
60
ブロンズ
60
4
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496176
-
75
ブロンズ
75
4
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496185
-
90
ブロンズ
90
6
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496194
-
120
ブロンズ
120
6
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496115
-
60
シルバー
60
4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください