ACE(エース)
モリギン アルミ巾広金折
アルミ素材の巾広の金折です。
用途
木製の板材の固定や補強に。
材質
アルミ
仕上
塗装
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
穴径(Φmm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76496203
-
40
シルバー
40
30
4
5
6
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76496219
-
60
シルバー
60
40
4
5
6
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496228
-
90
シルバー
90
60
5
6
6
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496237
-
120
シルバー
120
60
5
6
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496264
-
40
ブロンズ
40
30
4
5
6
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496273
-
60
ブロンズ
60
40
4
5
6
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76496289
-
90
ブロンズ
90
60
5
6
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496298
-
120
ブロンズ
120
60
5
6
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496246
-
150
シルバー
150
60
5
6
10
オープン
取扱い終了
76496255
-
180
シルバー
180
60
5
6
10
オープン
取扱い終了
76496307
-
150
ブロンズ
150
60
5
6
10
オープン
取扱い終了
76496316
-
180
ブロンズ
180
60
5
6
10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください