ACE(エース)
モリギン ユニクロアングル棚受
補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺の細身のアングルです。
用途
木製の板材の固定や補強に。棚受けに。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法C(mm)
16
板厚(mm)
4.3
穴径(Φmm)
5.3
穴数
4
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76496325
-
60×120
121
66.3
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496334
-
75×150
150
75
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください