ACE(エース)
モリギン ユニクロワイド棚受
補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺のアングルです。ビス穴は両面皿加工されています。
用途
木製の板材の固定や補強に。棚受けに。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法C(mm)
32
板厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
5.2
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76496343
-
75×150
150
75
5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76496359
-
100×200
200
100
7
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76496368
-
150×300
300
150
7
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください