ユニクロ金折

ユニクロ金折 - ACE(エース)ユニクロ金折 - ACE(エース)

鉄製ユニクロメッキの等辺の金折です。細身なのでスペースがあまりとれない場所でも使いやすい商品です。

用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)2.5穴径(Φmm)5穴数8内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76496377-12012012024
オープン199
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
残り4点です
76496386-15015015030
オープン
取扱い終了
返品不可
76496395-18018018030
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする