曜日別特売

モリギン ユニクロ特厚金折

モリギン ユニクロ特厚金折 - ACE(エース)モリギン ユニクロ特厚金折 - ACE(エース)モリギン ユニクロ特厚金折 - ACE(エース)モリギン ユニクロ特厚金折 - ACE(エース)モリギン ユニクロ特厚金折 - ACE(エース)モリギン ユニクロ特厚金折 - ACE(エース)
(1件のレビュー)

板厚が2.8ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。

用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)16板厚(mm)2.8穴径(Φmm)4.3穴数4内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76496404-3030
オープン
62
68(税込)
当日出荷
76496413-3537
オープン
66
73(税込)
当日出荷
76496429-4547
オープン
68
75(税込)
当日出荷
76496438-6062.4
オープン
99
109(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 木工棚類の補強
製造業

厚みのある金折で補強の安心感があります。コスパも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする