ACE(エース)
モリギン ユニクロ特厚金折
板厚が4.3ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。
用途
木製の板材の固定や補強に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
16
板厚(mm)
4.3
穴径(Φmm)
5.3
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76496447
-
75
76
4
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496456
-
90
91.5
4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76496465
-
120
121
4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496474
-
150
151
6
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください