曜日別特売

モリギン ユニクロ万能L型金具

モリギン ユニクロ万能L型金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ万能L型金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ万能L型金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ万能L型金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ万能L型金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ万能L型金具 - ACE(エース)

通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。

用途木製の板材の固定や補強に。材質内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
仕上
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
板厚(mm)
穴径(Φmm)
長穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76496483-40×803価ユニクロメッキ8040303.2ビス:4a:6.5×30、b:6.5×20
オープン
249
274(税込)
当日出荷
76496499-60×120ユニクロメッキ12060403.2ビス:4.5a/b:7×30
オープン
399
439(税込)
当日出荷
76496508-90×180ユニクロメッキ18090503ビス:4.5a/b:7×50
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする