ACE(エース)
モリギン フリーピッチ金具
(1件のレビュー)
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができます。
用途
木製の板材の固定や補強に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
50
板厚(mm)
3
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法C(mm)
長穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76496517
-
2.9×32×50×55
55
a:10×45、b:10×30
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76496526
-
2.9×32×50×80
80
a:10×59、b:10×30
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76496535
-
2.9×32×50×100
100
a:10×59、b:10×30
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください