ACE(エース)
モリギン ユニクロ万能フリーピッチ金具
長穴とビス穴があいているので、お好みの位置で調整後、固定ができます。
用途
仮設や仮止めに。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
60
板厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
ビス:4.5
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法C(mm)
長穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76496544
-
60×60
60
a:12×40.5、b:10.5×30
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
76496553
-
60×120
120
a:12×100、b:10.5×30
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください