モリギン ステンリブ付き不等辺金具

モリギン ステンリブ付き不等辺金具 - ACE(エース)モリギン ステンリブ付き不等辺金具 - ACE(エース)モリギン ステンリブ付き不等辺金具 - ACE(エース)モリギン ステンリブ付き不等辺金具 - ACE(エース)

ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。

用途仮設や仮止めに。材質ステンレスSUS304板厚(mm)1.8穴径(Φmm)ビス:4.5内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
長穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76496569-40×80304080a:6.5×30、b:6.5×20
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
76496578-60×1204060120a/b:7×30
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする