ACE(エース)
モリギン カラー化粧金折
細身で使い勝手の良いサイズの金折(アングル)です。
用途
木製の板材の固定に。
材質
鉄
仕上
塗装
穴径(Φmm)
5
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
全12種類を絞り込む
規格
45×45
60×60
60×120
90×90
色
白
茶
黒
寸法C(mm)
16
19
板厚(mm)
3
4.5
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
規格
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76496587
-
45×45
白
45
45
16
3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76496596
-
60×60
白
60
60
16
3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
76496605
-
90×90
白
90
90
19
4.5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76496614
-
60×120
白
120
60
19
4.5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496666
-
45×45
茶
45
45
16
3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76496675
-
60×60
茶
60
60
16
3
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496693
-
60×120
茶
120
60
19
4.5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496623
-
45×45
黒
45
45
16
3
オープン
取扱い終了
返品不可
76496639
-
60×60
黒
60
60
16
3
オープン
取扱い終了
76496648
-
90×90
黒
90
90
19
4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
76496657
-
60×120
黒
120
60
19
4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
76496684
-
90×90
茶
90
90
19
4.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください