モリギン 巾広不等辺金具

モリギン 巾広不等辺金具 - ACE(エース)モリギン 巾広不等辺金具 - ACE(エース)モリギン 巾広不等辺金具 - ACE(エース)モリギン 巾広不等辺金具 - ACE(エース)モリギン 巾広不等辺金具 - ACE(エース)モリギン 巾広不等辺金具 - ACE(エース)

板厚4.5ミリでボルト穴付ですので、しっかりと固定したい場合に最適な補強金具です。

用途固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ寸法A(mm)60板厚(mm)4.5穴径(Φmm)ビス:5内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法B(mm)
寸法C(mm)
長穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76496709-45×904590a/b:10×20
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
76496718-60×12060120a/b:12×30
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
76496727-75×15075150a:14×30、b:14×40
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする