ACE(エース)
モリギン ステンハード金折
ステンレスで巾広の等辺L型の補強金具です。
用途
木製の板材の固定や補強に。
材質
ステンレスSUS304
寸法B(mm)
30
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
4.1
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76496779
-
35
34
6
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496788
-
45
45
6
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496797
-
60
60
6
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496806
-
75
75
6
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496815
-
90
90
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496824
-
120
120
10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください