ACE(エース)
モリギン 平折アングル
鉄製、ユニクロメッキの等辺アングルです。ビス穴は両面皿加工されております。
用途
木製の板材の固定や補強に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
4.8
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76496876
-
45
45
20
6
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496885
-
60
60
20
6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76496894
-
90
90
25
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください