ACE(エース)
モリギン 平折アングル
鉄製、黒塗装の等辺アングルです。ビス穴が両皿加工されております。
用途
木製の板材の固定や補強に。
材質
鉄
仕上
黒塗装
板厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
4.8
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76496903
-
45
45
20
6
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76496919
-
60
60
20
6
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76496928
-
90
90
25
10
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください