モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ

モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ - ACE(エース)モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ - ACE(エース)モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ - ACE(エース)モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ - ACE(エース)モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ - ACE(エース)モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ - ACE(エース)モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ - ACE(エース)モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ - ACE(エース)
(1件のレビュー)

L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。

用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
全6種類を絞り込む
寸法C(mm)
板厚(mm)
穴径(Φmm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
板厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76496937-14334813.5
オープン
62
68(税込)
当日出荷
76496946-15425813.5
オープン
64
70(税込)
当日出荷
76496955-75175975.51.53.5
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
76496964-90217192.51.53.5
オープン
119
131(税込)
当日出荷
76496973-1203089.512024
オープン
249
274(税込)
当日出荷
76496989-150301201502.54.5
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 木工工作の強化金具
みはし医院医療・福祉・介護関連業

蓋なしの箱を作るときに使用しています。通常ならL字の金具が良いのでしょうが、長さが十分に取れないパーツなどで強度を上げたかったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする