モリギン ユニクロ横折T型金具

モリギン ユニクロ横折T型金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ横折T型金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ横折T型金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ横折T型金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ横折T型金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ横折T型金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ横折T型金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ横折T型金具 - ACE(エース)

T型の折れ金具です。

用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
板厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76497059-13.53613.55813
オープン
72
79(税込)
当日出荷
76497068-15.53715.56713
オープン
82
90(税込)
当日出荷
76497077-7517.55317.5751.54
オープン
159
175(税込)
当日出荷
76497086-901855189023.5
オープン
179
197(税込)
当日出荷
76497095-12030893012024
オープン
278
306(税込)
当日出荷
76497104-150301203015024.5
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする