曜日別特売

電波自動点灯置掛両用時計ルック

電波自動点灯置掛両用時計ルック - MAG(ノア精密)電波自動点灯置掛両用時計ルック - MAG(ノア精密)電波自動点灯置掛両用時計ルック - MAG(ノア精密)電波自動点灯置掛両用時計ルック - MAG(ノア精密)電波自動点灯置掛両用時計ルック - MAG(ノア精密)電波自動点灯置掛両用時計ルック - MAG(ノア精密)

暗い場所でライトが自動点灯
時刻・カレンダーが見やすいです
時刻も自動で修正する電波式
置掛兼用なので場所を選びません

用途掛時計・置時計として材質ABS樹脂・ガラス寸法(mm)316×252×58ホワイト質量(g)1200種類置掛兼用時計精度月差±30秒(非電波時)表示方式アナログ・デジタル寸法(縦×横×厚さ)(mm)316×252×58機能電波時計・ステップ秒針・温度表示(-19.9~+50℃)・湿度表示(10~95%RH)・夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)・ライト自動点灯(光センサー式)・置掛両用使用電池単3形乾電池×1・単2形乾電池×4電池寿命時計用・約1年 温度湿度表示用・約10カ月内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76501548W-779 WH-Z
8,980
8,698
9,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする