モノタロウ

アルコールチェッカー 電気化学式

アルコールチェッカー 電気化学式 - モノタロウ
(5件のレビュー)

精度が高く、かつ呼気中の様々な成分に影響されにくい電気化学式センサーを搭載。
一定の圧力にしか反応しない圧力センサで吹込み不正を防止します。
衛生的で、呼気の漏れが抑えられ正確な測定可能なマウスピースでの吹き込み式。
使用回数のカウンター表示があり、センサー寿命管理可能。
内蔵メモリで30件まで番号付自動記録。
コンパクトサイズで携帯しやすく、片手で簡単操作。
乗務前後の酒気帯び確認や日常の健康管理用に便利です。

用途呼気中アルコールガスの検知仕様オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後60秒)、電池交換表示機能付属品取扱説明書、マウスピース5個寸法(mm)127×53×22質量(g)約75(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)使用温度範囲10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)測定範囲(mg/L)0.050~2.000測定時間約4~6秒、センサー合図音後完了データメモリ容量30件(30件以降1件目より上書き保存)寿命(センサー)約1年または測定回数3000回のどちらか早い方保管温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露のないこと)ウォームアップ時間約10秒アラーム内容初期設定0.150mg/L(設定変更可)検知方式電気化学式センサー検知対象ガス呼気中アルコールガスサンプリング方式呼気直接吹き込み方式分解能(mg/L)0.001内容量1台
取扱説明書:(3.8MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
※測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、一切責任を負いません。
※アルコール検知器のセンサーは、使用によって劣化するものであり、半永久的に使用できるものではありません。
※センサー寿命後は継続してご使用いただく場合、本製品の買換えをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76665418-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: 健康管理
その他業種

外観と仕様が販売を終了したキングジムBAC100と酷似しています。
先に購入したタニタEA-100と併用して、
例えばEA-100が0.10を表示しているときに本品の表示が0.10~0.15であれば両方ともがおおよそ正しい値だと判断しています。
残念ながら、指示通りの使い方をしても一発で正しい値を表示するとは限らないので、単体で使用する場合は数回試行して数値のばらつきを確認した方が良いです。
吹き抜け口を指で塞いだ状態で吹き込むとセンサーの反応が良いですが、呼気の湿気で液晶の表示窓が曇ります。

対象商品 : 76665418
2024-02-27
用途: 乗務員の点呼に使用する。
株式会社 緑運送運輸・通信業

とても、使い易く、検査も早く結果が、でる。
良い買い物をしました。満足です。

2022-09-16
用途: 出勤前の自己チェック
その他業種

新聞の新製品紹介で知りました
電気化学式とゆうので今までのとはちがうのかなぁと思って買いました
カチっと音がして数値がでます
正確かどうかって比べようがないのですが信頼してます

対象商品 : 76665418
2022-09-27
用途: 運転前のアルコールチェック
株式会社SAKANISHI卸売・小売業

車を運転する従業員のアルコールチェックに使用。1台で10~13人、1日2回のチェックで約半年使用する計算で購入。アルコールチェックの精度に若干の疑問はあるものの、測定前の待ち時間も10秒ほどで許容範囲のため、使い始めたばかりだが、今のところ使い勝手は悪くない。
マウスピースを洗った後、水が残っていると正常に測定できなかったり、故障の原因になるため、注意が必要。
あとは、半年間の使用に耐えられるかが問題。

1が参考にしています
2022-08-31
用途: 乗務前のチェック
その他業種

一年で買い替えしないといけないのが難点
個人使用なんで

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする