空研工業
ユニバーサルグリル HS型
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。
シャッターが付いているため風量調整が可能です。
シャッター付き/HS
開口率(%)
82
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
内容量
1台
注意
※最大吹出風速V=8.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
吹出風速(m/s)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76502248
HS 150×150
150×150
8
23
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502257
HS 200×200
200×200
8
23
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502266
HS 250×250
250×250
8
23
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502275
HS 300×300
300×300
8
23
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64151818
HS
-
(最大)8
羽根:23
¥
21,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください