空研工業
スリット型吸込口 SL-VF型
吸込口として最も代表的なスリット型です。
取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。
取付枠付き/SL-VF
最大風速(m/s)
3
開口率(%)
82
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
内容量
1台
注意
※最大風速V=3.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76502449
SL-VF 100×100
100×100
23
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502458
SL-VF 150×150
150×150
23
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502467
SL-VF 200×200
200×200
23
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502476
SL-VF 250×250
250×250
23
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502485
SL-VF 300×300
300×300
23
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64151827
SL-VF
-
羽根:23
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください