曜日別特売

シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型

シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型 - 空研工業シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型 - 空研工業シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型 - 空研工業

換気用としての機能も備えた吹出口です。
優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。
ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。
中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。
落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2

寸法H(mm)134最大風速(m/s)6KN-95 ハンツヤ(ホワイト)内容量1台
注意
※最大ネック風速V=6.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法U(mm)
寸法D(Φmm)
寸法O(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76502494E2 #15.0310150290
24,200
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502503E2 #20.0360200340
27,600
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502519E2 #25.0410250390
31,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする