曜日別特売

結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型

結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型 - 空研工業結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型 - 空研工業結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型 - 空研工業

角型フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。
ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。
結露防止カバー付き/結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-E2

KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)136.5最大風速(m/s)6内容量1台
注意
※最大ネック風速V=6.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D(Φmm)
寸法O(mm)
寸法U(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76502528ND-E2 #15.0315150290310
57,400
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502537ND-E2 #20.0365200340360
63,600
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502546ND-E2 #25.0415250390410
70,900
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする