シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型

シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型 空研工業 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型 空研工業 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型 空研工業

優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。
ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。
中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。
落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2

最大風速(m/s)6 KN-95 ハンツヤ(ホワイト) 内容量1台
注意
※最大ネック風速V=6.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法U(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法O(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76502555 C2 #15.0 125 340 150 290
17,500
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
76502564 C2 #20.0 135 440 200 380
19,900
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
76502573 C2 #25.0 145 520 250 460
24,100
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
76502589 C2 #30.0 155 610 300 550
27,300
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする