空研工業
結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型
中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。
結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
最大風速(m/s)
6
内容量
1台
注意
※最大ネック風速V=6.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。
※冷房時は必ず水平吹出でのみご使用ください。
※冷房時に垂直吹出でご使用になるとフレーム部分に結露が発生します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法U(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76502598
ND-C2 #15.0
125
150
290
340
¥
41,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502607
ND-C2 #20.0
135
200
380
440
¥
45,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502616
ND-C2 #25.0
145
250
460
520
¥
54,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502625
ND-C2 #30.0
155
300
550
610
¥
68,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください