曜日別特売

水切りネット ストッキングタイプ 兼用 100枚 300針

水切りネット ストッキングタイプ 兼用 100枚 300針 - 今村紙工水切りネット ストッキングタイプ 兼用 100枚 300針 - 今村紙工水切りネット ストッキングタイプ 兼用 100枚 300針 - 今村紙工水切りネット ストッキングタイプ 兼用 100枚 300針 - 今村紙工
(6件のレビュー)

取付が簡単なストッキングタイプ!伸縮自在でピッタリフィット!

用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエステル、ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口・三角コーナー兼用寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約360×320、(原寸)140×210RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76502643MZA-100
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76502643
2026-02-23
用途: シンクの排水溝の水切りに
その他業種

シンクの排水溝の水切りに使っています。
水切りも良く使いやすいです。

2026-01-10
用途: 厨房用
サービス業

細かいカスも回収できるので満足
ストッキングタイプを使い始めると
他には移行できません。

2026-04-03
用途: 目が細かい
建設業・工事業

目が細かいので、微細なゴミも流れない。
半面、網に微細なゴミが付き、水切れに時間がかかります。

2024-11-01
用途: お茶や紅茶の葉を捨てる用

目が細かくしっかりキャッチして水切れも早く大変使いやすい
色々試して今はこればかり使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 76502643
2023-06-15
用途: 排水溝に使用
飲食業

まず箱入りなのが良いです。開け口が何通りかあり、好きな箇所を取り出し口に出来る工夫が素晴らしいです。
大きさもフィット感も良いです。かなりリピートしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 76502643
2023-06-13
用途: 給湯室の清掃

毎日使用するものなのでコスパ重視。
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする