曜日別特売

水切りネット ストッキングタイプ 浅型 100枚 300針

水切りネット ストッキングタイプ 浅型 100枚 300針 - 今村紙工水切りネット ストッキングタイプ 浅型 100枚 300針 - 今村紙工水切りネット ストッキングタイプ 浅型 100枚 300針 - 今村紙工水切りネット ストッキングタイプ 浅型 100枚 300針 - 今村紙工
(2件のレビュー)

取付が簡単なストッキングタイプ!伸縮自在でピッタリフィット!

用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエステル、ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口浅型寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76502659MZB-100
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76502659
2025-05-06
用途: シンクの排水溝やお漬物をつける時に使っています
その他業種

薄くて使いやすく、何度もリピートしています。
シンクの排水溝だけでなく、細かい野菜を糠床に漬ける時にも使っています。

2024-11-11
用途: 食事作りの時
教育・研究機関

大きさも使いやすさも我が家の排水口に丁度良くリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする