ドウシシャ
氷極タンブラー
アルミ単層+ステンレス真空二重構造のタンブラー
用途
衝撃の冷たさを体感!
材質
アルミ瓶:アルミニウム合金、ステンレスカバー:ステンレス鋼、シリコーンリング:シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76502817
OZHK270GD
270
ゴールド
約85×90
約167
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76502835
OZHK350GD
350
ゴールド
約82×140
約223
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76502808
OZHK270SV
270
シルバー
約85×90
約167
オープン
取扱い終了
返品不可
76502826
OZHK350SV
350
シルバー
約82×140
約223
オープン
取扱い終了
返品不可
76502844
OZHK540SV
450
シルバー
約100×180
約280
オープン
取扱い終了
返品不可
76502853
OZHK540GD
450
ゴールド
約100×180
約280
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ON℃ZONE氷極タンブラー
参考になった