KITO(キトー)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法p(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
フック
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法n(mm)
寸法m'(mm)
寸法s(mm)
フック寸法t(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76627968
9MM x 2M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2
1.89
1.69
HMM0807
110
60
16
13
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76627977
9MM x 2.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
1.89
1.69
HMM0807
110
60
16
13
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76627986
9MM x 3M
9mm 6×24 O/O 両コース入
3
1.89
1.69
HMM0807
110
60
16
13
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76627995
9MM x 4M
9mm 6×24 O/O 両コース入
4
1.89
1.69
HMM0807
110
60
16
13
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628004
9MM x 5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
5
1.89
1.69
HMM0807
110
60
16
13
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628013
9MM x 6M
9mm 6×24 O/O 両コース入
6
1.89
1.69
HMM0807
110
60
16
13
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628029
9MM x 8M
9mm 6×24 O/O 両コース入
8
1.89
1.69
HMM0807
110
60
16
13
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628038
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628047
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628056
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628065
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628074
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628083
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628099
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628108
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628117
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628126
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628135
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628144
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628153
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628169
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628178
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628187
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628196
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628205
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628214
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628223
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628239
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628248
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628257
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628266
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628275
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628284
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628293
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください