KITO(キトー)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法p(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
フック
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法n(mm)
寸法m(mm)
寸法s(mm)
フック寸法t(mm)
寸法m'(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76628309
9MM x 1M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76628318
9MM x 1.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628327
9MM x 2M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628336
9MM x 2.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628345
9MM x 3M
9mm 6×24 O/O 両コース入
3
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628354
9MM x 4M
9mm 6×24 O/O 両コース入
4
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628363
9MM x 5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
5
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628379
9MM x 6M
9mm 6×24 O/O 両コース入
6
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628388
9MM x 8M
9mm 6×24 O/O 両コース入
8
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628397
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628406
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628415
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628424
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628433
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76628449
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628458
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628467
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628476
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628485
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4080
120
27
13.5
50
31
21.8
-
30
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628494
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4080
120
27
13.5
50
31
21.8
-
30
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628503
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4080
120
27
13.5
50
31
21.8
-
30
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628519
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4080
120
27
13.5
50
31
21.8
-
30
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628528
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4080
120
27
13.5
50
31
21.8
-
30
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628537
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4080
120
27
13.5
50
31
21.8
-
30
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628546
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4080
120
27
13.5
50
31
21.8
-
30
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628555
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4080
120
27
13.5
50
31
21.8
-
30
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628564
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4080
120
27
13.5
50
31
21.8
-
30
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628573
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4100
140
32.5
17
56
39
27.2
-
37.5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628589
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4100
140
32.5
17
56
39
27.2
-
37.5
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628598
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4100
140
32.5
17
56
39
27.2
-
37.5
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628607
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4100
140
32.5
17
56
39
27.2
-
37.5
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628616
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4100
140
32.5
17
56
39
27.2
-
37.5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628625
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4100
140
32.5
17
56
39
27.2
-
37.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628634
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4100
140
32.5
17
56
39
27.2
-
37.5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628643
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4100
140
32.5
17
56
39
27.2
-
37.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76628659
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HTL4100
140
32.5
17
56
39
27.2
-
37.5
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください