KITO(キトー)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法p(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
フック
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法n(mm)
寸法m(mm)
寸法m'(mm)
寸法s(mm)
フック寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76629027
9MM x 1M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629036
9MM x 1.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629045
9MM x 2M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629054
9MM x 2.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629063
9MM x 3M
9mm 6×24 O/O 両コース入
3
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629079
9MM x 4M
9mm 6×24 O/O 両コース入
4
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629088
9MM x 5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
5
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629097
9MM x 6M
9mm 6×24 O/O 両コース入
6
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629106
9MM x 8M
9mm 6×24 O/O 両コース入
8
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629115
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629124
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629133
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629149
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629158
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629167
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629176
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629185
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629194
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629203
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629219
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629228
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629237
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629246
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629255
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629264
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629273
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629289
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629298
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629307
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629316
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629325
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629334
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629343
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629359
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629368
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629377
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください