KITO(キトー)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法p(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
種別
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法n(mm)
寸法m(mm)
寸法m'(mm)
寸法s(mm)
フック寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76629386
9MM x 1M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1
1.89
1.69
HMM0807
110
60
13.5
12
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629395
9MM x 1.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
1.89
1.69
HMM0807
110
60
13.5
12
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629404
9MM x 2M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2
1.89
1.69
HMM0807
110
60
13.5
12
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629413
9MM x 2.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
1.89
1.69
HMM0807
110
60
13.5
12
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629429
9MM x 3M
9mm 6×24 O/O 両コース入
3
1.89
1.69
HMM0807
110
60
13.5
12
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629438
9MM x 4M
9mm 6×24 O/O 両コース入
4
1.89
1.69
HMM0807
110
60
13.5
12
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629447
9MM x 5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
5
1.89
1.69
HMM0807
110
60
13.5
12
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629456
9MM x 6M
9mm 6×24 O/O 両コース入
6
1.89
1.69
HMM0807
110
60
13.5
12
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629465
9MM x 8M
9mm 6×24 O/O 両コース入
8
1.89
1.69
HMM0807
110
60
13.5
12
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629474
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629483
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629499
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629508
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629517
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629526
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629535
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629544
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629553
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
3.2
3
HMM1008
135
75
19
15.5
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629569
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629578
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629587
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629596
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629605
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629614
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629623
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629639
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629648
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.99
5.35
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629657
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629666
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629675
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629684
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629693
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629709
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629718
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629727
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629736
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
7.58
6.77
HMM1613
180
100
27
21.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください