KITO(キトー)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法p(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
種別
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法n(mm)
寸法m(mm)
寸法m'(mm)
寸法s(mm)
フック寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76629745
9MM x 1M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629754
9MM x 1.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629763
9MM x 2M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629779
9MM x 2.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629788
9MM x 3M
9mm 6×24 O/O 両コース入
3
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629797
9MM x 4M
9mm 6×24 O/O 両コース入
4
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629806
9MM x 5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
5
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629815
9MM x 6M
9mm 6×24 O/O 両コース入
6
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629824
9MM x 8M
9mm 6×24 O/O 両コース入
8
1.89
1.69
HMG0807
225
112
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629833
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629849
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629858
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629867
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629876
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629885
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629894
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629903
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76629919
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
3.2
3
HMG1008
225
112
20
17
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629928
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629937
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629946
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629955
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629964
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629973
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629989
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76629998
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630007
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.99
5.35
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630016
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630025
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630034
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630043
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630059
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630068
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630077
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630086
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630095
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
7.58
6.77
HMH1613
340
180
36
29.5
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください