KITO(キトー)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
フック形状
スリングフック
チェーン本数
2点吊
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
全36種類を絞り込む
タイプ
9mm 6×24 O/O 両コース入
12mm 6×24 O/O 両コース入
16mm 6×24 O/O 両コース入
18mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法p(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
フック
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法n(mm)
寸法m'(mm)
寸法s(mm)
フック寸法t(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76630104
9MM x 1M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1
1.28
1.15
HMM0706
110
60
13.5
12
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76630113
9MM x 1.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
1.28
1.15
HMM0706
110
60
13.5
12
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630129
9MM x 2M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2
1.28
1.15
HMM0706
110
60
13.5
12
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630138
9MM x 2.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
1.28
1.15
HMM0706
110
60
13.5
12
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630147
9MM x 3M
9mm 6×24 O/O 両コース入
3
1.28
1.15
HMM0706
110
60
13.5
12
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630156
9MM x 4M
9mm 6×24 O/O 両コース入
4
1.28
1.15
HMM0706
110
60
13.5
12
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630165
9MM x 5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
5
1.28
1.15
HMM0706
110
60
13.5
12
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630174
9MM x 6M
9mm 6×24 O/O 両コース入
6
1.28
1.15
HMM0706
110
60
13.5
12
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630183
9MM x 8M
9mm 6×24 O/O 両コース入
8
1.28
1.15
HMM0706
110
60
13.5
12
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630199
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
2.28
2.04
HMM0807
110
60
16
13.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76630208
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
2.28
2.04
HMM0807
110
60
16
13.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630217
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
2.28
2.04
HMM0807
110
60
16
13.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630226
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
2.28
2.04
HMM0807
110
60
16
13.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630235
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
2.28
2.04
HMM0807
110
60
16
13.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630244
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
2.28
2.04
HMM0807
110
60
16
13.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630253
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
2.28
2.04
HMM0807
110
60
16
13.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630269
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
2.28
2.04
HMM0807
110
60
16
13.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630278
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
2.28
2.04
HMM0807
110
60
16
13.5
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630287
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
4.06
3.63
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630296
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
4.06
3.63
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76630305
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
4.06
3.63
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76630314
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
4.06
3.63
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630323
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
4.06
3.63
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630339
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
4.06
3.63
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630348
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
4.06
3.63
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630357
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
4.06
3.63
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630366
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
4.06
3.63
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630375
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.1
4.6
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630384
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.1
4.6
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630393
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.1
4.6
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630409
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.1
4.6
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630418
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.1
4.6
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630427
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.1
4.6
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630436
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.1
4.6
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630445
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.1
4.6
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630454
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.1
4.6
HMM1310
160
90
23
19.5
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください