KITO(キトー)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)
225
寸法a(mm)
112
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法d(mm)
寸法t(mm)
フック
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法n(mm)
寸法m'(mm)
寸法s(mm)
フック寸法t(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76630463
9MM x 1M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1
1.28
1.15
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76630479
9MM x 1.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
1.28
1.15
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630488
9MM x 2M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2
1.28
1.15
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630497
9MM x 2.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
1.28
1.15
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630506
9MM x 3M
9mm 6×24 O/O 両コース入
3
1.28
1.15
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630515
9MM x 4M
9mm 6×24 O/O 両コース入
4
1.28
1.15
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630524
9MM x 5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
5
1.28
1.15
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630533
9MM x 6M
9mm 6×24 O/O 両コース入
6
1.28
1.15
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630549
9MM x 8M
9mm 6×24 O/O 両コース入
8
1.28
1.15
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630558
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
2
2
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630567
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
2
2
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630576
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
2
2
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630585
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
2
2
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630594
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
2
2
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630603
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
2
2
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630619
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
2
2
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630628
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
2
2
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630637
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
2
2
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630646
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
4.06
3.63
HMG1310
23
20
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630655
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
4.06
3.63
HMG1310
23
20
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630664
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
4.06
3.63
HMG1310
23
20
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630673
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
4.06
3.63
HMG1310
23
20
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630689
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
4.06
3.63
HMG1310
23
20
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630698
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
4.06
3.63
HMG1310
23
20
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630707
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
4.06
3.63
HMG1310
23
20
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630716
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
4.06
3.63
HMG1310
23
20
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630725
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
4.06
3.63
HMG1310
23
20
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630734
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
5
4.6
HMG1310
23
20
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630743
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5
4.6
HMG1310
23
20
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630759
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
5
4.6
HMG1310
23
20
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630768
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5
4.6
HMG1310
23
20
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630777
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
5
4.6
HMG1310
23
20
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630786
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
5
4.6
HMG1310
23
20
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630795
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
5
4.6
HMG1310
23
20
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630804
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
5
4.6
HMG1310
23
20
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76630813
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
5
4.6
HMG1310
23
20
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください